- Accueil
- Génie climatique
- Chauffage hydraulique - générateur
- Pompe à chaleur aérothermique split
- Pompe à chaleur aérothermique split
- Pompe à chaleur (air/eau) version split
Pompe à chaleur (air/eau) version split
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- modèle
- puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
- puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511
- puissance de l'élément chauffant électrique
- quantité de remplissage de réfrigérant
- COP à 7/35 °C selon EN 14511
- COPd à Tj=+7°C
- convient pour chauffage central
- longueur maximale de conduit
- régulation de la température ambiante
- type de réglage
- type d'optimisation
- commande externe nécessaire
- adapté à l'eau chaude sanitaire
- convient pour le refroidissement actif
- refroidissement intégré
- puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511
- adapté au chauffage d'eau de piscine
- régulation de piscine
- régulation pour commande de chaudière de chauffage
- régulation pour commande d'accumulateur
- avec élément chauffant électrique
- puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
- compresseur modulable
- type de réfrigérant
- diamètre nominal conduite de liquide
- diamètre nominal, conduite d'aspiration
- tension de raccordement
- fusible (lent)
- largeur de l'unité intérieure
- hauteur de l'unité intérieure
- profondeur de l'unité intérieure
- poids de l'unité intérieure
- largeur de l'unité extérieure
- hauteur de l'unité extérieure
- profondeur de l'unité extérieure
- poids de l'unité extérieure
- puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C
- pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure)
- pression externe disponible avec pompe système au débit nominal
- température max. de départ chauffage
- commande à distance possible
- débit nominal système émetteur
- transfert de données par USB
- transfert de données par Internet
- diamètre de tube extérieur, eau sanitaire
- transmission de données via liaison bus
- type de pompe (pompe système)
- type d'alimentation de la pompe (pompe système)
- régulation du régime, pompe (pompe système)
- type de régulation du régime (pompe système)
- raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles
- démarrage progressif intégré
- limitation de la consommation électrique maximale
- température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard
- température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes
- température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard
- profil de soutirage
- classe d'efficience énergétique de chauffage
- classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau