Pompe à chaleur (eau/eau)

Trier par
Afficher
21 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
ATLANTIC GEOLIA 10 photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Pac
  • Réf. fabricant : 522454
  • ATLANTIC GEOLIA 10

  • Pompe à chaleur eau/eau Atlantic Geolia 10 kW
Sur commande
x   1   unité
ATLANTIC GEOLIA 13 photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Pac
  • Réf. fabricant : 522455
  • ATLANTIC GEOLIA 13

  • Pompe à chaleur eau/eau Atlantic Geolia 13 kW
Sur commande
x   1   unité
ATLANTIC GEOLIA 5 photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Pac
  • Réf. fabricant : 522452
  • ATLANTIC GEOLIA 5

  • Pompe à chaleur eau/eau Atlantic Geolia 5 kW
Sur commande
x   1   unité
ATLANTIC GEOLIA 7 photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Pac
  • Réf. fabricant : 522453
  • ATLANTIC GEOLIA 7

  • Pompe à chaleur eau/eau Atlantic Geolia 7 kW
Sur commande
x   1   unité
NIBE S1155-6 PC 1X230V photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ATLANTIC GEOLIA 17 photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Pac
  • Réf. fabricant : 522456
  • ATLANTIC GEOLIA 17

  • Pompe à chaleur eau/eau Atlantic Geolia 17 kW
Sur commande
x   1   unité
NIBE S1255-6 R PC 400V photo du produit
Sur commande
x   1   unité
NIBE S1155-16 400V photo du produit
  • Fabricant : Technibel Nibe
  • Réf. fabricant : N065443
  • NIBE S1155-16 400V

  • NIBE S1155-16 400V
Sur commande
x   1   unité
NIBE S1255-6 R 1X230V photo du produit
Sur commande
x   1   unité
NIBE S1255-6 R PC 1X230V photo du produit
Sur commande
x   1   unité
NIBE S1255-12 R 400V photo du produit
Sur commande
x   1   unité
NIBE S1255-16 R 400V photo du produit
Sur commande
x   1   unité