Pompe à chaleur (air/air)

Trier par
Afficher
201 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
PAC Piscine Inverter 12 kW photo du produit
  • Fabricant : Polytropic
  • Réf. fabricant : MASTER INVERTER M
  • PAC Piscine Inverter 12 kW

  • Pompe a chaleur Piscine Master Inverter 12 kW
Sur commande
x   1   unité
PAC Piscine Inverter 10 kW photo du produit
  • Fabricant : Polytropic
  • Réf. fabricant : MASTER INVERTER S+
  • PAC Piscine Inverter 10 kW

  • Pompe a chaleur Piscine Master Inverter 10 kW
Sur commande
x   1   unité
PAC Piscine Inverter 7 kW photo du produit
  • Fabricant : Polytropic
  • Réf. fabricant : MASTER INVERTER XS
  • PAC Piscine Inverter 7 kW

  • Pompe a chaleur Piscine Master Inverter 7 kW
Sur commande
x   1   unité
PAC Piscine Inverter 8 kW photo du produit
  • Fabricant : Polytropic
  • Réf. fabricant : MASTER INVERTER S
  • PAC Piscine Inverter 8 kW

  • Pompe a chaleur Piscine Master Inverter 8 kW
Sur commande
x   1   unité
Pac Piscine Privée Pi2031 R32 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
PAC Piscine Inverter 27 kW Tri photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PAC Piscine Inverter 24 kW Tri photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PAC Piscine Inverter 12 kW Tri photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Pac Piscine Px50 Td11 R410A photo du produit
  • Fabricant : Zodiac
  • Réf. fabricant : WH000435
  • Pac Piscine Px50 Td11 R410A

  • Pac Piscine Privée Zodiac Px50 Td11 R410A 18,6/26,5Kw Bassin Max 130M3
Sur commande
x   1   unité
Pac Pisc Privée Pm40 Td8 R32 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Pac Piscine Privée Pi2041D R32 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PAC Piscine Inverter 24 kW photo du produit
  • Fabricant : Polytropic
  • Réf. fabricant : MASTER INVERTER L+
  • PAC Piscine Inverter 24 kW

  • Pompe a chaleur Piscine Master Inverter 24 kW
Sur commande
x   1   unité