Cendrier

Trier par
Afficher
14 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CENDRIER 3L et Conteneur 29L photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CENDRIER 4,7L + Conteneur 48L photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CENDRIER TOTEM 12,5L sur pied photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CENDRIER tubulaire 3L sur pied photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CENDRIER mural 1,5L photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BASE et PIED cendrier mural sl photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CENDRIER mural slim 3L photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CENDRIER mural 3L + Collecteur photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Cendrier Tubulaire sur pied 3L photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Cendrier sur pied 10L photo du produit
  • Fabricant : Jvd
  • Réf. fabricant : 8991843
  • Cendrier sur pied 10L

  • Cendrier sur pied 10L en plastique haute résistance aux intempéries
Sur commande
x   1   unité
Cendrier Tubulaire mural 1,8L photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CENDRIER TOTEM + poubelle 12,5 photo du produit
Sur commande
x   1   unité