- Accueil
- Génie climatique
- Chauffage hydraulique
- Accessoires hydraulique
- Accessoires hydraulique
- Pompe de circulation en ligne
Pompe de circulation en ligne
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- débit volumétrique (BEP)
- hauteur d’élévation max.
- pression de travail max.
- puissance électrique du moteur (P2)
- indice de protection (IP)
- matériau corps de pompe
- classe de qualité corps de pompe
- matériau de la turbine/roue de pompe
- classe de qualité matériau hélice
- hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
- volume refoulé max.
- pompe double
- raccordement électrique
- longueur du câble
- tension assignée (Ue)
- nombre de phases
- fréquence
- courant nominal
- puissance électrique du moteur (P1)
- indice d'efficacité minimum (MEI)
- classe d’isolation selon IEC
- régime
- moteur à régulation du régime
- type de réglage de vitesse
- moteur avec arbre rallongé
- communication
- standard radio Bluetooth
- standard radio WLAN 802.11
- standard radio 5G
- signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
- signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
- interface PT100 / PT1000 / PTC
- interface Pulse Width Modulation (PWM)
- compteur d'impulsions d'interface
- contact de commutation hors tension
- avec interface de communication RS-485
- avec interface de communication RS-232
- protocole pris en charge pour EtherNet/IP
- supporte le protocole KNX
- protocole pris en charge pour PROFIBUS
- protocole pris en charge pour PROFINET IO
- protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
- protocole pris en charge pour Modbus TCP
- protocole pris en charge pour Modbus RTU
- protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
- protocole pris en charge pour BACnet IP
- protocole pris en charge pour LON / LONWorks
- protocole pris en charge pour le bus LIN
- température moyenne (permanente)
- température ambiante
- raccord côté d’alimentation
- diamètre raccordement côté alimentation
- raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
- raccordement standard côté entrée
- type raccordement côté sortie
- diamètre raccordement côté refoulement
- diamètre raccordement côté refoulement
- étage de pression pour raccordement de flasque sortie
- type de raccordement côté sortie
- forme de la plage
- longueur d’encastrement
- amorçage automatique
- antidéflagration
- moteur standard
- classe d'efficacité du moteur