Servomoteur électrique

Trier par
Afficher
433 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
MD20 SR-24TS 1M 5400 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : MD20SR-24TS
  • MD20 SR-24TS 1M 5400

  • Moteur 24V 20Nm signal TOR avec ressort de rappel + fin de course pour registre
Sur commande
x   1   unité
MG350 SMARTX MODULATING A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Valve Actuator 400N 5.5mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SERVOMOT. 3 POINTS 24 VCA photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 8800230030
  • SERVOMOT. 3 POINTS 24 VCA

  • SpaceLogic - Moteur FORTA 24V 400N signal 0..10V/3pts
Sur commande
x   1   unité
SERVO-MOTEUR 0 10V1500N photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 8800450000
  • SERVO-MOTEUR 0 10V1500N

  • Moteur FORTA 24V 1500N signal 0..10V/3pts
Sur commande
x   1   unité
ServoM 18Nm 2pts 24V RaZ rota photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Rotary Actuator 10Nm photo du produit
  • Fabricant : Siemens IBT
  • Réf. fabricant : SAL31.00T10
  • Rotary Actuator 10Nm

  • ServoMoteur Rotat. 10Nm 3pts 230V 120s
Sur commande
x   1   unité
AME 55 QM 24V 8s/mm 40mm 2000N photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SERVOMOTEUR 3 POINTS 24V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 8800310030
  • SERVOMOTEUR 3 POINTS 24V

  • SpaceLogic - Moteur FORTA 24V 800N signal 0..10V/3pts
Sur commande
x   1   unité
ervoM 25Nm 3pts 230V~ rota. photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MD10 SR-24M 1M 5400 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : MD10SR-24M
  • MD10 SR-24M 1M 5400

  • Moteur 24V 10Nm signal 2..10V avec ressort de rappel pour registre
Sur commande
x   1   unité
Rotary Actuator 10Nm photo du produit
  • Fabricant : Siemens IBT
  • Réf. fabricant : SAL61.00T10
  • Rotary Actuator 10Nm

  • ServoMoteur Rotat. 10Nm 4..20mA 24V 120s
Sur commande
x   1   unité