Accessoires pompe à chaleur

Trier par
Afficher
2 226 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
NAVILINK A59 NB photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Pac
  • Réf. fabricant : 074231
  • NAVILINK A59 NB

  • Thermostat Navilink A59 NB
Selon l'agence
x   1   unité
THERMOSTAT RADIO TACTILE T.ONE photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 35001151
  • THERMOSTAT RADIO TACTILE T.ONE

  • Thermostat d'ambiance sans fil à transmission par onde radio et touches tactiles
Selon l'agence
x   1   unité
KIT 2 ZONES ALFEA DUO photo du produit
En stock
x   1   unité
PAR-WT60R-E photo du produit
  • Fabricant : Mitsubishi Electric
  • Réf. fabricant : PAR-WT60R-E
  • PAR-WT60R-E

  • PAR-WT60R-E
Sur commande
x   1   unité
PAR-WR61R-E photo du produit
  • Fabricant : Mitsubishi Electric
  • Réf. fabricant : PAR-WR61R-E
  • PAR-WR61R-E

  • PAR-WR61R-E
Sur commande
x   1   unité
KIT 2 ZONES ALFEA photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Pac
  • Réf. fabricant : 570630
  • KIT 2 ZONES ALFEA

  • Kit 2 zones split
Selon l'agence
x   1   unité
PAC-TZ02-E photo du produit
  • Fabricant : Mitsubishi Electric
  • Réf. fabricant : PAC-TZ02-E
  • PAC-TZ02-E

  • PAC-TZ02-E
Sur commande
x   1   unité
KIT MANCHETTE T.ONE photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 35001150
  • KIT MANCHETTE T.ONE

  • Kit manchette T.One® pour le raccordement entre l'unité intérieure et le plenum.
Selon l'agence
x   1   unité
PAC-ISOECS photo du produit
  • Fabricant : Mitsubishi Electric
  • Réf. fabricant : PAC-ISOECS
  • PAC-ISOECS

  • PAC-ISOECS
Selon l'agence
x   1   unité
KIT EXPANSION SANITAIRE DUO photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
FILTRE M5 T.ONE (LOT DE 3) photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 35001193
  • FILTRE M5 T.ONE (LOT DE 3)

  • Lot de 3 filtres poussière équivalent M5 T.One AquaAIR et T.One AIR
Selon l'agence
x   1   unité
BOUCHE MOTORISEE 12V 200X100 photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 35700013
  • BOUCHE MOTORISEE 12V 200X100

  • Bouche motorisée alimentation 12V Longueur 200 mm et hauteur 100 mm
Selon l'agence
x   1   unité