Autre émetteur chauffage hydraulique

Trier par
Afficher
408 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
THERMOSTAT 33TD-EC01 (230V) photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Ventil conv caros blanc 9kW photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 025190
  • Ventil conv caros blanc 9kW

  • Ventilo conv carros-9kW-400V3N-3 vit540à1180m³/h-bt cde
Sur commande
x   1   unité
Ventil conv caros blanc 7,5kW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VC nu horz.063 photo du produit
  • Fabricant : AXELAIR
  • Réf. fabricant : VNHA063
  • VC nu horz.063

  • VC nu horz. reprise derrière 063
Sur commande
x   1   unité
Cassette eau rév IR 13,87kW/AC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Ventilo conv NON carros 6kW photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 024966
  • Ventilo conv NON carros 6kW

  • Ventil conv-non carros-6kW-400V3N-3vit540à1180m³/h-25à47dB-boit cde monté
Sur commande
x   1   unité
Ventilo convecteur carros 3kW photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 025030
  • Ventilo convecteur carros 3kW

  • Ventil conv carros 3kW 230V/400V3N-3 vit 160à565m³/h-25à42dB-boit cde
Sur commande
x   1   unité
THERMOSTAT 33TC-EC01 (230V) photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Ventil conv fx plafond 600x600 photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 025345
  • Ventil conv fx plafond 600x600

  • Ventilo convecteur intégré faux plafond 600x600mm-4,5kW-230V-345m³/h+dif alveol
Sur commande
x   1   unité
VC nu horz. 043 photo du produit
  • Fabricant : AXELAIR
  • Réf. fabricant : VNHA043
  • VC nu horz. 043

  • VC nu horz. reprise derrière 043
Sur commande
x   1   unité
Ventilo convecteur 2kW 230V photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 021020
  • Ventilo convecteur 2kW 230V

  • 2kW 230V 135m³/h acier IK10 encas en saillie avec WHE-SB option, sans régulation
Sur commande
x   1   unité
THERMOSTAT 33TA-AC01 (230V) photo du produit
Sur commande
x   1   unité