PAC Air/Eau monobloc

Trier par
Afficher
902 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Mod Hyd.  ECS  "AIO" 1 3-9kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : WH-ADC0309K3E5
  • Mod Hyd. ECS "AIO" 1 3-9kW

  • Module Hydraulique All in One avec ECS intégrée Série K - 3 à 9 kW - monophasé
Sur commande
x   1   unité
Mod Hyd  ECS  "AIO" kit 2z photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : WH-ADC0309K3E5B
  • Mod Hyd ECS "AIO" kit 2z

  • Mod. Hydrau. All in One avec ECS intégrée Série K 2 zones - 3 à 9 kW - monophasé
Sur commande
x   1   unité
Module hydraulique mural photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : HWT-1101XWHM6W-E
  • Module hydraulique mural

  • Module Hydraulique Mural Estia R32 - 6kW - PAC Estia HWT-80/110
Sur commande
x   1   unité
HPA-O 13 C PREMIUM photo du produit
  • Fabricant : Stiebel Eltron
  • Réf. fabricant : 238983
  • HPA-O 13 C PREMIUM

  • Pompe à chaleur air/eau Modulation de puissance 13 kW HPA-O 13 C PREMIUM
Sur commande
x   1   unité
MH G H  ECS  - 12 à 16 Kw photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : WH-ADC1216H6E5
  • MH G H ECS - 12 à 16 Kw

  • Module Hydraulique génération H avec ECS intégrée - 12 à 16 Kw - Monophasé
Selon l'agence
x   1   unité
Gm HP gén. J / 9 kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : WH-MDC09J3E5
  • Gm HP gén. J / 9 kW

  • Gamme Haute Performance Série J / Monobloc / 9 kW / Monophasé
Sur commande
x   1   unité
MH G H  ECS  - 9 à 16 Kw photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : WH-ADC0916H9E8
  • MH G H ECS - 9 à 16 Kw

  • MH G H ECS - 9 à 16 Kw
Sur commande
x   1   unité
HTI 8 MONO DS170 -D- photo du produit
  • Fabricant : Intuis Thermodynamique
  • Réf. fabricant : 155014
  • HTI 8 MONO DS170 -D-

  • PAC Air/Eau HTi70 8kW monophasé + Pilote DS170D, monobloc, Hte T°C- R290
Sur commande
x   1   unité
Mono T-CAP GénJ ch. 9kW / 1Ph photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : WH-MXC09J3E5
  • Mono T-CAP GénJ ch. 9kW / 1Ph

  • Aquarea T-CAP Monobloc Série J 9 kW monophasé
Sur commande
x   1   unité
Mono T-CAP GenJ ch. 12kW / 1Ph photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : WH-MXC12J6E5
  • Mono T-CAP GenJ ch. 12kW / 1Ph

  • Monob T-CAP GenJ bloquée chaud 12kW / 1Ph
Sur commande
x   1   unité
Module hydraulique mural photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : HWT-1401XWHM6W-E
  • Module hydraulique mural

  • Module Hydraulique Mural Estia R32 - 6kW - PAC Estia HWT-140
Sur commande
x   1   unité
Gm HP gén. J / 7 kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : WH-MDC07J3E5
  • Gm HP gén. J / 7 kW

  • Gamme Haute Performance Série J / Monobloc / 7 kW / Monophasé
Sur commande
x   1   unité