Plancher chauffant

Trier par
Afficher
9 163 produits
Filtres
PER BAO 13x16-240m (*20C) photo du produit

PER BAO 13x16-240m (*20C)

PERBAO16240 - PB Tub

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Dalle lisse PIR - 1000X1200mm photo du produit

Dalle lisse PIR - 1000X1200mm

DLX4.65U - PB Tub

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
PER PREG ROUGE 20x25 50m C9(5) photo du produit

PER PREG ROUGE 20x25 50m C9(5)

PERPR2550C9 - PB Tub

Disponibilité :
Sur commande
x   1   mètre
Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Collect STC- 6 circuits (2) photo du produit

Collect STC- 6 circuits (2)

COLSTC6 - PB Tub

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Dalle lisse PIR - 1000X1200mm photo du produit

Dalle lisse PIR - 1000X1200mm

DLX1.35U - PB Tub

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PER BRIQUE 13x16 - 200m (*20C) photo du produit

PER BRIQUE 13x16 - 200m (*20C)

PERR16200 - PB Tub

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   mètre
Roul..ISOFBA 50m 150x8mm(8) photo du produit

Roul..ISOFBA 50m 150x8mm(8)

ISOFBA - PB Tub

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité