Fil à souder

Trier par
Afficher
5 produits
Filtres
Fil etain-cuivre 97-3 - 1.5 mm photo du produit

Fil etain-cuivre 97-3 - 1.5 mm

6312653 - Griffon

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ELECTRO fil Sn-Cu 99-1 1.5 mm photo du produit

ELECTRO fil Sn-Cu 99-1 1.5 mm

6312623 - Griffon

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Fil etain-cuivre 99-1 - 3 mm photo du produit

Fil etain-cuivre 99-1 - 3 mm

6312652 - Griffon

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
RESIST-2 Soudure 50 G blister photo du produit

RESIST-2 Soudure 50 G blister

6304782 - Griffon

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PRINT fil Sn-Cu 99-1 0,7 mm photo du produit

PRINT fil Sn-Cu 99-1 0,7 mm

6312630 - Griffon

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
  • 1