Produits d'entretien/maintenance/mise en service

Trier par
Afficher
106 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
EasyCare  (aérosol de 600 ml) photo du produit
  • Fabricant : Aspen Pump
  • Réf. fabricant : 177ACE0016
  • EasyCare (aérosol de 600 ml)

  • EasyCare (aérosol de 600 ml) nettoyant et désinfectant pour unités intérieures.
En stock
x   1   unité
DESINFECT. VIRUCIDE 14476 CLIM photo du produit
En stock
x   1   unité
CondenCide (bidon de 5 L) nett photo du produit
  • Fabricant : Aspen Pump
  • Réf. fabricant : 177ACE0033
  • CondenCide (bidon de 5 L) nett

  • CondenCide (bidon de 5 L) nettoyant et désinfectant. concentré. pour évaporateur
Sur commande
x   1   unité
GaineClean (aérosol 150 ml) ne photo du produit
  • Fabricant : Aspen Pump
  • Réf. fabricant : 177ACE0069
  • GaineClean (aérosol 150 ml) ne

  • GaineClean (aérosol 150 ml) nettoyant désinfectant pour gainable et VMC. dose un
Selon l'agence
x   1   unité
EasyFoam (aérosol de 600 ml) n photo du produit
  • Fabricant : Aspen Pump
  • Réf. fabricant : 177ACE0024
  • EasyFoam (aérosol de 600 ml) n

  • EasyFoam (aérosol de 600 ml) nettoyant pour condenseur. prêt à utiliser
Selon l'agence
x   1   unité
KIT AIRPUR CB43 AIRNET CB41 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
RTU ECD  (spray de 1 L) nettoy photo du produit
  • Fabricant : Aspen Pump
  • Réf. fabricant : 177ACE0013
  • RTU ECD (spray de 1 L) nettoy

  • RTU ECD (spray de 1 L) nettoyant et désinfectant pour évaporateur. prêt à utili
Selon l'agence
x   1   unité
Mimic Télécommande universelle photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
EasyFinish (aérosol de 600 ml) photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
BIDON AIR SERNET-SUPER 5L photo du produit
  • Fabricant : Eid
  • Réf. fabricant : CB51
  • BIDON AIR SERNET-SUPER 5L

  • Bidon Air Sernet-Super 5L pour nettoyage unité extérieure
Sur commande
x   1   unité
DÉSINFECTANT GAINABLE AIRPUR photo du produit
  • Fabricant : Eid
  • Réf. fabricant : CB45
  • DÉSINFECTANT GAINABLE AIRPUR

  • Désinfectant nettoyant pour gainable et VMC, dose unique 100mL maison 100-120m2
Sur commande
x   1   unité
LICENCE BACNET AE200 - 3 EXT. photo du produit
  • Fabricant : Mitsubishi Electric
  • Réf. fabricant : LICENCE BACNET AE200 - 3 EXT.
  • LICENCE BACNET AE200 - 3 EXT.

  • LICENCE BACNET AE200 - 3 EXT. EW50
Sur commande
x   1   unité