Unité intérieure eau glacée

Trier par
Afficher
299 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
MURAL EAU GLACEE MOTEUR EC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
GEOT. E-E HT 65C R410A +VALUE photo du produit
  • Fabricant : Carrier
  • Réf. fabricant : 61WG30/OPT265
  • GEOT. E-E HT 65C R410A +VALUE

  • GEOTHERMIE EAU-EAU HAUTE TEMPERATURE 65C - R-410A - PLUS VALUE
Sur commande
x   1   unité
GEOT. E-E HT 65C R410A +VALUE photo du produit
  • Fabricant : Carrier
  • Réf. fabricant : 61WG30/OPT264
  • GEOT. E-E HT 65C R410A +VALUE

  • GEOTHERMIE EAU-EAU HAUTE TEMPERATURE 65C - R-410A - PLUS VALUE
Sur commande
x   1   unité
MURAL EAU GLACEE MOTEUR EC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MURAL EAU GLACEE MOTEUR AC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
GEOTHERMIE E-E HT 65C R410A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DKN AL 3 H MT_UI 2Z sl 230L Mo photo du produit
  • Fabricant : Daikin
  • Réf. fabricant : ETVZ12S23E6V
  • DKN AL 3 H MT_UI 2Z sl 230L Mo

  • Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT Taille 12 monophasée 230 L 2 Zones
Sur commande
x   1   unité
MURAL EAU GLACEE MOTEUR AC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AQUASHEATING AVEC MODULE R407C photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DKN ALT 3 H HT_UI 2Z sl 230L M photo du produit
  • Fabricant : Daikin
  • Réf. fabricant : ETVZ16S23D6V
  • DKN ALT 3 H HT_UI 2Z sl 230L M

  • Unité interieure Au Sol Daikin Altherma 3H H T 16kW Bizone Monophasée 230 L
Sur commande
x   1   unité
MURAL EAU GLACEE MOTEUR AC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MURAL EAU GLACEE MOTEUR AC photo du produit
Sur commande
x   1   unité