Climatisation split complète, diffuseur intérieur (évaporateur)

Trier par
Afficher
128 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
AGYG 9 KVCA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873227
  • AGYG 9 KVCA.UI

  • AGYG 9 KVCA.UI - unité intérieure climatiseur console compacte 2500W R32
En stock
x   1   unité
AGYG 14 KVCA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873229
  • AGYG 14 KVCA.UI

  • AGYG 14 KVCA.UI - unité intérieure climatiseur console compacte 4200W R32
En stock
x   1   unité
AGYG 12 KVCA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873228
  • AGYG 12 KVCA.UI

  • AGYG 12 KVCA.UI - unité intérieure climatiseur console compacte 3500W R32
En stock
x   1   unité
Console Double-Flux photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : RAS-B10J2FVG-E
  • Console Double-Flux

  • Console Double-Flux J2FVG 2,5/3,2kW
Selon l'agence
x   1   unité
NAGANO UI CONSOLE 3500W R32 photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 873961
  • NAGANO UI CONSOLE 3500W R32

  • PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Console 3500W R32
Selon l'agence
x   1   unité
NAGANO UI CONSOLE 3500W V2 photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 873869
  • NAGANO UI CONSOLE 3500W V2

  • PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Console 3500W R32 V2
Sur commande
x   1   unité
NAGANO UI CONSOLE 2600W V3 photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 873292
  • NAGANO UI CONSOLE 2600W V3

  • PAC air-air / Climatisation réversible NAGANO UI CONSOLE 2600W V3
Sur commande
x   1   unité
Console Double-Flux photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : RAS-B18J2FVG-E
  • Console Double-Flux

  • Console Double-Flux J2FVG 5/6kW
Selon l'agence
x   1   unité
Console Double-Flux photo du produit
  • Fabricant : Toshiba Climatisation
  • Réf. fabricant : RAS-B13J2FVG-E
  • Console Double-Flux

  • Console Double-Flux J2FVG 3,5/4,2kW
Selon l'agence
x   1   unité
ABYG 45 KRTA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873186
  • ABYG 45 KRTA.UI

  • ABYG 45 KRTA.UI - unité intérieure type plafonnier 12,5KW - Réfrigérant R32
Sur commande
x   1   unité
ABYG 54 KRTA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873187
  • ABYG 54 KRTA.UI

  • ABYG 54 KRTA.UI - unité intérieure type plafonnier 14,5KW - Réfrigérant R32
Sur commande
x   1   unité
ABYG 45 LRTA.UI photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 873014
  • ABYG 45 LRTA.UI

  • Abyg 45 lrta.ui - unite interieure climatiseur plafonnier 12100 et 12500 w
Sur commande
x   1   unité