Accumulateur d'eau chaude électrique

Trier par
Afficher
20 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
TH BLINDE VM 200L 2200M photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 251085
  • TH BLINDE VM 200L 2200M

  • Chauffe-eau électrique Blindé 200L vertical mural standard
En stock
x   1   unité
TH BLINDE VM 100L 1200M photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 261128
  • TH BLINDE VM 100L 1200M

  • Chauffe-eau électrique Blindé 100L vertical mural standard
En stock
x   1   unité
BLINDE VS 300L 3000M photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 282031
  • BLINDE VS 300L 3000M

  • Chauffe-eau électrique Blindé 300L stable
En stock
x   1   unité
TH BLINDE VM 150L 1600M photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 251084
  • TH BLINDE VM 150L 1600M

  • Chauffe-eau électrique Blindé 150L vertical mural standard
En stock
x   1   unité
BLINDE VM 050L 0900M photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 241040
  • BLINDE VM 050L 0900M

  • Chauffe-eau électrique Blindé 050L vertical mural
En stock
x   1   unité
BLINDE VS 200L 2200M photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 282030
  • BLINDE VS 200L 2200M

  • Chauffe-eau électrique Blindé 200L stable
Selon l'agence
x   1   unité
BLINDE ETROIT VM 050L 2000M photo du produit
En stock
x   1   unité
BLINDE COMP VM 200L 2200M photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 861513
  • BLINDE COMP VM 200L 2200M

  • Chauffe-eau électrique Blindé 200L vertical mural compact
Selon l'agence
x   1   unité
BLINDE COMP VM 150L 1600M photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 861512
  • BLINDE COMP VM 150L 1600M

  • Chauffe-eau électrique Blindé 150L vertical mural compact
Selon l'agence
x   1   unité
BLINDE VS 500L 5000TC photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 292002
  • BLINDE VS 500L 5000TC

  • Chauffe-eau électrique Blindé 500L stable tous courants
Sur commande
x   1   unité
BLINDE HM 200L 2200M photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 253023
  • BLINDE HM 200L 2200M

  • Chauffe-eau électrique Blindé 200L horizontal raccordement dessous
Sur commande
x   1   unité
BLINDE HM 075L 1600M photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 253011
  • BLINDE HM 075L 1600M

  • Chauffe-eau électrique Blindé 075L horizontal raccordement dessous
Sur commande
x   1   unité