Corps de chauffe électrique pour ballon d'eau chaude

Trier par
Afficher
9 produits
Filtres
RESISTANCE STEATITE 3000W photo du produit

RESISTANCE STEATITE 3000W

060173 - Thermor

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
RESISTANCE STEATITE 1200W photo du produit

RESISTANCE STEATITE 1200W

060177 - Thermor

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
RESISTANCE STEATITE 3000W photo du produit

RESISTANCE STEATITE 3000W

060480 - Thermor

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
RESISTANCE STEATITE 1200W photo du produit

RESISTANCE STEATITE 1200W

060485 - Thermor

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
RESISTANCE STEATITE 1800W photo du produit

RESISTANCE STEATITE 1800W

060477 - Thermor

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
ELEMENT STEATITE D.50 2400W photo du produit

ELEMENT STEATITE D.50 2400W

060310 - Thermor

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ELEMENT STEATITE 1800W 230V photo du produit

ELEMENT STEATITE 1800W 230V

060178 - Thermor

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ELEMENT STEATITE D.47 2100W photo du produit

ELEMENT STEATITE D.47 2100W

060508 - Thermor

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
  • 1