Convertisseur de fréquences =< 1 kV

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Generateur de freq, 0.02-8 hz photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Generateur d'impulsion 0.1-30s photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Generateur d'impulsions, 0.4 s photo du produit
  • Fabricant : Crouzet
  • Réf. fabricant : 81507540
  • Generateur d'impulsions, 0.4 s

  • Generateur d'impulsions, temporisation fixe 0,4s, debit de 170Nl-min a 6bars
Sur commande
x   1   unité
  • 1