Récepteur radio
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- mode boutons
- mode commutation
- avec émetteur radio manuel
- mode de pose
- couleur
- adapté à un variateur
- adapté à un bouton d'impulsion
- adapté à un commutateur de volet roulant
- adapté à un commutateur de store vénitien
- adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
- adapté pour interrupteur
- intégré dans un boîtier
- installé dans boîtier à socle de tube
- alimentation en courant
- avec codeur radio
- avec contact à poussoir radio
- nombre de relais
- matériau
- qualité du matériau
- sans halogène
- traitement de la surface
- finition de la surface
- type de fixation
- numéro RAL (équivalent)
- transparent
- adapté à la classe de protection (IP)
- fréquence radio
- modulation
- système Rollingcode
- nombre de commandes
- 1
- 2