- Accueil
- Génie climatique
- Gestion et régulation
- Régulation et programmation
- Thermostat connecté
- Thermostat intelligent
Thermostat intelligent
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- type de régulation on/off
- modulation du type de régulation
- plage de mesure
- commande
- charge de contact max.
- protocole de communication
- type d'alimentation électrique
- raccordement
- avec récepteur
- capteur externe
- avec rétraction thermique
- caractéristique de réglage
- auto-apprentissage
- chauffer
- nombre de sorties chauffage
- adapté aux climatiseurs
- nombre de sorties refroidissement
- ventilation
- nombre de sorties de ventilation
- valeur différentielle
- différence ajustable
- type de capteur
- température affichée
- avec affichage
- type d’horloge
- exécution horloge
- dérogation
- optimisation
- avec raccord d’eau
- convient pour commande de chauffage au sol
- convient pour commande de chauffage urbain
- commande à distance possible
- compatible IFTTT
- avec détecteur de présence
- réglage dépendant de la météo
- nombre de programmes de mise en marche/arrêt
- finition des contacts
- tension max. contacts
- indice de protection (IP)
- couleur
- numéro RAL
- largeur
- profondeur
- hauteur
- classe de la température de contrôle
- consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
- 1