- Accueil
- Génie climatique
- Nouveautés
- Nouveautés
- Nouveautés
- Plafonnier / Applique murale
Plafonnier / Applique murale
Filtres
- Marques
- Habituellement stocké
- adapté à un montage encastré
- montage en ligne continue possible
- flux lumineux utile
- température de couleur
- adapté à un montage en applique
- adapté à une suspension
- adapté à un montage au plafond
- adapté à un montage en saillie
- faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
- matériau du boîtier/corps
- protection de la surface du boîtier
- couleur du boîtier/corps
- finition du paralume
- tension nominale (Un)
- variation DALI-2
- variation DALI
- variation Touch and Dim
- variation en fonction de la commande
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- angle de faisceau
- émission de lumière
- classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
- nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
- nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
- indice de protection (IP)
- Degré de protection (NEMA)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- protection contre l'incendie « D »
- température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
- avec détecteur de mouvement
- avec détecteur crépusculaire
- avec grilles d'aération
- test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
- puissance du système
- efficience du luminaire
- valeur de papillotement Pst LM
- facteur de puissance (cos phi)
- largeur
- hauteur/profondeur
- longueur
- diamètre externe
- longueur d’encastrement
- largeur d'encastrement
- hauteur/profondeur d'encastrement
- type de câblage
- nombre de pôles
- groupe de risque photobiologique selon EN 62471
- évaluation de l’éblouissement (UGR)
- température de couleur réglable
- réglage des lumens
- angle de rayonnement ajustable
- commande via Bluetooth
- classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)