Radiateur (électrique)

Trier par
Afficher
45 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
PK3:2V.DROITES D ISOLATION RAD photo du produit
  • Fabricant : Chappee
  • Réf. fabricant : C89090697
  • PK3:2V.DROITES D ISOLATION RAD

  • Pack 3 pour type Samba 6 orifices 2 vannes droites d?isolation radiateur
Sur commande
x   1   unité
PK8 2 RAC.ACOMP.MULTI.C.D12/16 photo du produit
  • Fabricant : Chappee
  • Réf. fabricant : C89091665
  • PK8 2 RAC.ACOMP.MULTI.C.D12/16

  • Pack 8 pour type Samba 6 orifices 2 raccords à compression pour tubes 12/16
Sur commande
x   1   unité
KIT RESISTANCE SSH1200 600 W photo du produit
  • Fabricant : Chappee
  • Réf. fabricant : 7710093
  • KIT RESISTANCE SSH1200 600 W

  • Kit résistance SSH1200 de 600 W pour radiateurs Maéline hauteur 1200
Sur commande
x   1   unité
PIED-SUPPORT 10 / 11 / 20 / 21 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TE DE REGLAGE 1/2 M-F  M28  CH photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CLE P/PURGEUR   ROBIN.VIDANGE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
COUDE REGLAGE 1/2 M-F  M28  CH photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PK6 2 RAC.A COMP.CUIV.D14/16 photo du produit
  • Fabricant : Chappee
  • Réf. fabricant : C89091670
  • PK6 2 RAC.A COMP.CUIV.D14/16

  • Pack 6 pour type Samba 6 orifices 2 raccords pour tube cuivre 14/16
Sur commande
x   1   unité
PIED-SUPPORT H=160MM/PAN.VERT. photo du produit
Sur commande
x   1   unité
KIT RESISTANCE SSH800 300 W photo du produit
  • Fabricant : Chappee
  • Réf. fabricant : 7710092
  • KIT RESISTANCE SSH800 300 W

  • Kit résistance SSH800 de 300 W pour radiateurs Maéline hauteur 770
Sur commande
x   1   unité
RB.MANUEL DROIT 1/2 M-F M28 CH photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
RADIATEUR photo du produit
  • Fabricant : Thermor
  • Réf. fabricant : 084569
  • RADIATEUR

  • Radiateur
Sur commande
x   1   unité