Climatisation

Trier par
Afficher
70 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
SC23DCIN Soloclim 2300W Invers photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : SC23DCIN
  • SC23DCIN Soloclim 2300W Invers

  • Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Soloclim 2300W horizontal
Sur commande
x   1   unité
UN3RIS+W Uniclim Blanc avc rés photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : UN3RIS+W
  • UN3RIS+W Uniclim Blanc avc rés

  • Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure avec résistance 800W
Sur commande
x   1   unité
UN3IS+W Uniclim Blanc photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : UN3IS+W
  • UN3IS+W Uniclim Blanc

  • Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Uniclim horizontal
Sur commande
x   1   unité
SC21DCIN Soloclim 2100W Invers photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : SC21DCIN
  • SC21DCIN Soloclim 2100W Invers

  • Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Soloclim 2100W horizontal
Sur commande
x   1   unité
SCV23DCI Soloclim 2300W Inv. V photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : SCV23DCI
  • SCV23DCI Soloclim 2300W Inv. V

  • Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Soloclim 2300W vertical
Sur commande
x   1   unité
SCV21DCI Soloclim 2100W Inv. V photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : SCV21DCI
  • SCV21DCI Soloclim 2100W Inv. V

  • Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Soloclim 2100W vertical
Sur commande
x   1   unité
UN3RIS+B Uniclim N&B avec rés photo du produit
  • Fabricant : Frico
  • Réf. fabricant : UN3RIS+B
  • UN3RIS+B Uniclim N&B avec rés

  • Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure avec résistance 800W
Sur commande
x   1   unité
UI VC 2T GAINABLE 3KW photo du produit
  • Fabricant : Midea
  • Réf. fabricant : MKT3-V300G12-CL SKU
  • UI VC 2T GAINABLE 3KW

  • Ventilo convecteur gainable - 2 tubes - 3 kw
Sur commande
x   1   unité
UI VC 2T K7 600x600 2,6KW photo du produit
  • Fabricant : Midea
  • Réf. fabricant : MKD-V500 (V1) SKU
  • UI VC 2T K7 600x600 2,6KW

  • Ventilo convecteur cassette 4 voies 600x600 - 2 tubes - 3,5kw
Sur commande
x   1   unité
TEL FILAIRE DIGIT FANCOIL 2T photo du produit
Sur commande
x   1   unité
UI VC 2T MURAL 2,59KW V2 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ACTIONNEUR ON/OFF photo du produit
Sur commande
x   1   unité