Climatisation split complète, multi-diffuseurs, compresseur refroidi par air

Trier par
Afficher
10 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Mini DRV 6 ch photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : U-6LE2E8
  • Mini DRV 6 ch

  • DRV Electrique Mini ECOi 2 tubes 6 CV triphasé R410A
Sur commande
x   1   unité
Mini DRV 5 ch photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : U-5LE2E8
  • Mini DRV 5 ch

  • DRV Electrique Mini ECOi 2 tubes 5 CV triphasé R410A
Sur commande
x   1   unité
Mini DRV 4 ch photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : U-4LE2E8
  • Mini DRV 4 ch

  • DRV Electrique Mini ECOi 2 tubes 4 CV triphasé R410A
Sur commande
x   1   unité
Groupe CO2 réfri 20kW BT photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : OCU-CR2000VF8A
  • Groupe CO2 réfri 20kW BT

  • Groupe de condensation au CO2 pour la réfrigération 20 CV (29 kW MT / 15 kW LT)
Sur commande
x   1   unité
Mini DRV 4 ch Monopahasé photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : U-4LE2E5
  • Mini DRV 4 ch Monopahasé

  • DRV Electrique Mini ECOi 2 tubes 4 CV monophasé R410A
Sur commande
x   1   unité
Mini DRV 5 ch Monopahasé photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : U-5LE2E5
  • Mini DRV 5 ch Monopahasé

  • DRV Electrique Mini ECOi 2 tubes 5 CV monophasé R410A
Sur commande
x   1   unité
Grp CO2 pour la réfri 7.5kW BT photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : OCU-CR400VF8A
  • Grp CO2 pour la réfri 7.5kW BT

  • Groupe de condensation au CO2 pour la réfrigération 7.5kW BT
Sur commande
x   1   unité
Grp CO2 pour la réfri 4kW BT photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : OCU-CR200VF5A
  • Grp CO2 pour la réfri 4kW BT

  • Groupe de condensation au CO2 pour la réfrigération 4kW BT
Sur commande
x   1   unité
Mini DRV 6 ch Monopahasé photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : U-6LE2E5
  • Mini DRV 6 ch Monopahasé

  • DRV Electrique Mini ECOi 2 tubes 6 CV monophasé R410A
Sur commande
x   1   unité
Grp réfri CO2 7.5kW MT photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
  • Réf. fabricant : OCU-CR400VF8
  • Grp réfri CO2 7.5kW MT

  • Groupe de condensation au CO2 pour la réfrigération 7.5kW MT
Sur commande
x   1   unité
  • 1