Unité extérieure Monosplit

Trier par
Afficher
637 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
AOYG 14 KMCC.UE photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 872107
  • AOYG 14 KMCC.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M2 - 4200W
En stock
x   1   unité
U.E Multi 3 sorties 6,8 kW R32 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MUZ-AY25VG-E1 photo du produit
  • Fabricant : Mitsubishi Electric
  • Réf. fabricant : MUZ-AY25VG-E1
  • MUZ-AY25VG-E1

  • MUZ-AY25VG-E1
Sur commande
x   1   unité
U.E Multi 5 sorties 9 kW R32 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
U.E Multi 2 sorties 5 kW R32 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AOYG 24 KBTB.UE photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 872085
  • AOYG 24 KBTB.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Gainable, Cassette et Plafonnier R32 - 6800W
Selon l'agence
x   1   unité
AOYG 36 KBTB.UE photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 872087
  • AOYG 36 KBTB.UE

  • Unité extérieure Pac Air/Air Mixte Mono et Maxi-Multi R32 - 9500W
Selon l'agence
x   1   unité
MUZ-HR42VF-E3 photo du produit
  • Fabricant : Mitsubishi Electric
  • Réf. fabricant : MUZ-HR42VF-E3
  • MUZ-HR42VF-E3

  • MUZ-HR42VF-E3
Sur commande
x   1   unité
MXZ-2F33VF4-E1 photo du produit
  • Fabricant : Mitsubishi Electric
  • Réf. fabricant : MXZ-2F33VF4-E1
  • MXZ-2F33VF4-E1

  • MXZ-2F33VF4-E1
Sur commande
x   1   unité
Groupe extérieur 3,5 kW - R32 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
UE Monosplit 5 kW R32 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MUZ-AY15VG-E1 photo du produit
  • Fabricant : Mitsubishi Electric
  • Réf. fabricant : MUZ-AY15VG-E1
  • MUZ-AY15VG-E1

  • MUZ-AY15VG-E1
Sur commande
x   1   unité