Appareil de protection contre la surtension pour appareil terminal

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Cartou Paraf Ex9UE3 275 VAC 1P photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Paraf Ex9UE3 275 VAC 1P photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 106858
  • Paraf Ex9UE3 275 VAC 1P

  • Parafoudre 1 pôle Ex9UE type 3, 275 VAC, 10 kA sans signalisation
Sur commande
x   1   unité
Paraf Ex9UE3 275 VAC 1P S photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 106857
  • Paraf Ex9UE3 275 VAC 1P S

  • Parafoudre 1 pôle Ex9UE type 3, 275 VAC, 10 kA avec signalisation
Sur commande
x   1   unité
  • 1