Disjoncteur moteur

Trier par
Afficher
29 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Dis moteur Ex9SN25B 1,6A photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 108945
  • Dis moteur Ex9SN25B 1,6A

  • Disjoncteur de protection moteur Ex9SN25B Ie = 1,6 A Ir = 1-1,6 A Ii = 22,5 A
Sur commande
x   1   unité
Dis moteur Ex9SN25B 6,3A photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 108948
  • Dis moteur Ex9SN25B 6,3A

  • Disjoncteur de protection moteur Ex9SN25B Ie = 6,3 A Ir = 4-6,3 A Ii = 78 A
Sur commande
x   1   unité
Dis moteur Ex9SN25B 2,5A photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 108946
  • Dis moteur Ex9SN25B 2,5A

  • Disjoncteur de protection moteur Ex9SN25B Ie = 2,5 A Ir = 1,6-2,5 A Ii = 33,50 A
Sur commande
x   1   unité
Dis moteur Ex9SN25B 10A photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 108949
  • Dis moteur Ex9SN25B 10A

  • Disjoncteur de protection moteur Ex9SN25B Ie = 10 A Ir = 6-10 A Ii = 138 A
Sur commande
x   1   unité
Dis moteur Ex9S32A 10A photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 108105
  • Dis moteur Ex9S32A 10A

  • Disjoncteur de protection moteur Ex9S32A Ie = 10 A Ir = 6-10 A Ii = 130 A
Sur commande
x   1   unité
Dis moteur Ex9SN25B 18A photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 108951
  • Dis moteur Ex9SN25B 18A

  • Disjoncteur de protection moteur Ex9SN25B Ie = 18 A Ir = 13-18 A Ii = 223 A
Sur commande
x   1   unité
Dis moteur Ex9SN25B 0,25A photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 108941
  • Dis moteur Ex9SN25B 0,25A

  • Disjoncteur de protection moteur Ex9SN25B Ie = 0,25 A Ir = 0,16-0,25 A Ii = 2,4A
Sur commande
x   1   unité
Dis moteur Ex9S32A 0,16A photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 108096
  • Dis moteur Ex9S32A 0,16A

  • Disjoncteur de protection moteur Ex9S32A Ie = 0,16 A Ir = 0,10-0,16 A Ii = 2,1 A
Sur commande
x   1   unité
Dis moteur Ex9S32A 23A photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 108108
  • Dis moteur Ex9S32A 23A

  • Disjoncteur de protection moteur Ex9S32A Ie = 23 A Ir = 17-23 A Ii = 280 A
Sur commande
x   1   unité
Dis moteur Ex9SN25B 1A photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 108944
  • Dis moteur Ex9SN25B 1A

  • Disjoncteur de protection moteur Ex9SN25B Ie = 1 A Ir = 0,63-1 A Ii = 13 A
Sur commande
x   1   unité
Dis moteur Ex9SN25B 0,63A photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 108943
  • Dis moteur Ex9SN25B 0,63A

  • Disjoncteur de protection moteur Ex9SN25B Ie = 0,63 A Ir = 0,4-0,63 A Ii = 8 A
Sur commande
x   1   unité
Dis moteur Ex9S32A 4A photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 108103
  • Dis moteur Ex9S32A 4A

  • Disjoncteur de protection moteur Ex9S32A Ie = 4 A Ir = 2,5-4 A Ii = 50 A
Sur commande
x   1   unité