Limiteur de surtension

Trier par
Afficher
9 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Bloc protect surten CCU41 48V photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 104501
  • Bloc protect surten CCU41 48V

  • Bloc de protection contre les surtentions CCU41 48 V avec technologie RC
Sur commande
x   1   unité
Bloc protect surten CCU42 240V photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 104500
  • Bloc protect surten CCU42 240V

  • Bloc de protection contre les surtentions CCU42 110-240 V avec technologie RC
Sur commande
x   1   unité
Bloc protect surten CCU43 415V photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 104496
  • Bloc protect surten CCU43 415V

  • Bloc de protection contre les surtentions CCU43 380-415 V avec technologie RC
Sur commande
x   1   unité
Bloc protect surten CCU42 415V photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 104499
  • Bloc protect surten CCU42 415V

  • Bloc de protection contre les surtentions CCU42 380-415 V avec technologie RC
Sur commande
x   1   unité
Bloc protect surten CCU41 415V photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 104502
  • Bloc protect surten CCU41 415V

  • Bloc de protection contre les surtentions CCU41 380-415 V avec technologie RC
Sur commande
x   1   unité
Bloc protect surten CCU42 48V photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 104498
  • Bloc protect surten CCU42 48V

  • Bloc de protection contre les surtentions CCU42 48 V avec technologie RC
Sur commande
x   1   unité
Bloc protect surten CCU43 240V photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 104497
  • Bloc protect surten CCU43 240V

  • Bloc de protection contre les surtentions CCU43 110-240 V avec technologie RC
Sur commande
x   1   unité
Bloc protect surten CCU43 48V photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 104495
  • Bloc protect surten CCU43 48V

  • Bloc de protection contre les surtentions CCU43 48 V avec technologie RC
Sur commande
x   1   unité
Bloc protect surten CCU41 240V photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 104503
  • Bloc protect surten CCU41 240V

  • Bloc de protection contre les surtentions CCU41 110-240 V avec technologie RC
Sur commande
x   1   unité
  • 1