Relais thermique de protection contre les surcharges

Trier par
Afficher
38 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Relais therm Ex9R38B 32A 3P photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 110337
  • Relais therm Ex9R38B 32A 3P

  • Relais thermique 3 pôles Ex9R38B 38 A pour contacteur Ex9C9 à Ex9C38
Sur commande
x   1   unité
Relais Therm Ex9R185 185A 3P photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 106328
  • Relais Therm Ex9R185 185A 3P

  • Relais thermique 3 pôles Ex9R185 : 140 - 185 A ; contacts auxiliaires NO + NF
Sur commande
x   1   unité
Relais therm Ex9R38B 6A 3P photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 110331
  • Relais therm Ex9R38B 6A 3P

  • Relais thermique 3 pôles Ex9R38B 6 A pour contacteur Ex9C9 à Ex9C38
Sur commande
x   1   unité
Relais Therm Ex9R100 65A 3P photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 101383
  • Relais Therm Ex9R100 65A 3P

  • Relais thermique 3 pôles Ex9R100 : 50 - 65 A ; contacts auxiliaires NO + NF
Sur commande
x   1   unité
Relais therm Ex9R38B 10A 3P photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 110333
  • Relais therm Ex9R38B 10A 3P

  • Relais thermique 3 pôles Ex9R38B 10 A pour contacteur Ex9C9 à Ex9C38
Sur commande
x   1   unité
Relais Therm Ex9R500 500A 3P photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 106332
  • Relais Therm Ex9R500 500A 3P

  • Relais thermique 3 pôles Ex9R500 : 380 - 500 A ; contacts auxiliaires NO + NF
Sur commande
x   1   unité
Relais Therm Ex9R12 1,6A 3P photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 101364
  • Relais Therm Ex9R12 1,6A 3P

  • Relais thermique 3 pôles Ex9R12 : 1 - 1,6 A ; contacts auxiliaires NO + NF
Sur commande
x   1   unité
Relais Therm Ex9R12 12A 3P photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 101370
  • Relais Therm Ex9R12 12A 3P

  • Relais thermique 3 pôles Ex9R12 : 10 - 12 A ; contacts auxiliaires NO + NF
Sur commande
x   1   unité
Relais Therm Ex9R12 1A 3P photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 101363
  • Relais Therm Ex9R12 1A 3P

  • Relais thermique 3 pôles Ex9R12 : 0,63 - 1 A ; contacts auxiliaires NO + NF
Sur commande
x   1   unité
Relais Therm Ex9R100 70A 3P photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 101384
  • Relais Therm Ex9R100 70A 3P

  • Relais thermique 3 pôles Ex9R100 : 65 - 70 A ; contacts auxiliaires NO + NF
Sur commande
x   1   unité
Relais Therm Ex9R12 6A 3P photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 101367
  • Relais Therm Ex9R12 6A 3P

  • Relais thermique 3 pôles Ex9R12 : 4 - 6 A ; contacts auxiliaires NO + NF
Sur commande
x   1   unité
Relais Therm Ex9R500 300A 3P photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : 106330
  • Relais Therm Ex9R500 300A 3P

  • Relais thermique 3 pôles Ex9R500 : 210 - 300 A ; contacts auxiliaires NO + NF
Sur commande
x   1   unité