Batterie solaire

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Batterie lithium 4,95kWh photo du produit
  • Fabricant : CKW Solar Group
  • Réf. fabricant : 80645
  • Batterie lithium 4,95kWh

  • Batterie de stockage Weco 4.95kWh - compatible onduleur Azzurro
Sur commande
x   1   unité
Bat lithium triphase 2,4kWh photo du produit
  • Fabricant : CKW Solar Group
  • Réf. fabricant : 80656
  • Bat lithium triphase 2,4kWh

  • Batterie lithium triphase 2.4kWh - compatible onduleur Azzurro
Sur commande
x   1   unité
  • 1