Jeu de barres

Trier par
Afficher
10 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Busbar 250A 4P + cover photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : VBB125040010
  • Busbar 250A 4P + cover

  • Busbar 250A 4P + couvercle protection inclus
Sur commande
x   1   unité
Busbar 150A 2P + cover photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : VBB115022020
  • Busbar 150A 2P + cover

  • Busbar omnibus 150A 2P + 20 vis et couvercle protection inclus
Sur commande
x   1   unité
Busbar 150A 2P + cover photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : VBB115021020
  • Busbar 150A 2P + cover

  • Busbar omnibus 150A 2P + 10 vis et couvercle protection inclus
Sur commande
x   1   unité
Busbar 250A 6P + cover photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : VBB125060020
  • Busbar 250A 6P + cover

  • Busbar omnibus 250A 6P + couvercle protection inclus
Sur commande
x   1   unité
Busbar 600A 4P + cover photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : VBB160040010
  • Busbar 600A 4P + cover

  • Busbar 600A 4P + couvercle protection inclus
Sur commande
x   1   unité
Busbar 250A 2P + cover photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : VBB125020620
  • Busbar 250A 2P + cover

  • Busbar omnibus 250A 2P + 6 vis et couvercle protection inclus
Sur commande
x   1   unité
Busbar 150A 4P + cover photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : VBB115040020
  • Busbar 150A 4P + cover

  • Busbar omnibus 150A 4P + couvercle protection inclus
Sur commande
x   1   unité
Busbar 600A 8P + cover photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : VBB160080010
  • Busbar 600A 8P + cover

  • Busbar 600A 8P + couvercle protection inclus
Sur commande
x   1   unité
Busbar 250A 2P + cover photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : VBB125021220
  • Busbar 250A 2P + cover

  • Busbar omnibus 250A 2P + 12 vis et couvercle protection inclus
Sur commande
x   1   unité
Busbar 150A 6P + cover photo du produit
  • Fabricant : Madenr
  • Réf. fabricant : VBB115060020
  • Busbar 150A 6P + cover

  • Busbar 150A 6P + couvercle protection inclus
Sur commande
x   1   unité
  • 1