Disjoncteur

Trier par
Afficher
11 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
DISJONCTEUR 6.3A-10A photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11057055
  • DISJONCTEUR 6.3A-10A

  • Disjoncteur magnéto-thermique 6,3 A - 10 A
Sur commande
x   1   unité
PLATINE ADAPT/DISJ.VEC photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11025002
  • PLATINE ADAPT/DISJ.VEC

  • Platine d'adaptation remplacement disjoncteur embrochable pour caissons VEC
Sur commande
x   1   unité
DISJONCTEUR 1.6A-2.5A photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11057052
  • DISJONCTEUR 1.6A-2.5A

  • Disjoncteur magnéto-thermique 1,6 A - 2,5 A
Sur commande
x   1   unité
DISJONCTEUR 4A-6.3A photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11057054
  • DISJONCTEUR 4A-6.3A

  • Disjoncteur magnéto-thermique 4 A - 6,3 A
Sur commande
x   1   unité
DISJONCTEUR TOP - DFR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DISJONCTEUR 16A 1-POL - DFR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DISJONCTEUR 1A-1.6A photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11056184
  • DISJONCTEUR 1A-1.6A

  • Disjoncteur magnéto-thermique 1A - 1,6 A
Sur commande
x   1   unité
DISJONCTEUR PLSM-C32-MW 1P-DFR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DISJONCTEUR PLSM-C25-MW 1P-DFR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DISJONCTEUR 2.5A-4A photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11057053
  • DISJONCTEUR 2.5A-4A

  • Disjoncteur magnéto-thermique 2,5 A - 4 A
Sur commande
x   1   unité
DISJONCTEUR 20A-25A photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11057057
  • DISJONCTEUR 20A-25A

  • Disjoncteur magnéto-thermique 20 A - 25 A
Sur commande
x   1   unité
  • 1