|
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 863272
-
- Registre manuel en acier galva, volet en tôle pleine, à joints, raccord D 125 mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 864725
-
- Registre manuel en acier galvanisé, à volet plein, raccordement D 400 mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 860494
-
- Registre en acier galvanisé, motorisable, étanche, raccordement D 100 mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 861778
-
- Registre motorisé, ouvert sous tension, D 100 mm
| |
- Fabricant : BAILLINDUSTRIE
- Réf. fabricant : REGIMOTO160-24V
-
- Registre motorise diametre 160 mm avec servomoteur 24 Volts
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 860518
-
- Registre motorisé avec double thermostat, réglable, D 160 mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 861775
-
- Registre motorisé, ouvert sous tension, D 125 mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 862735
-
- Registre motorisé ouvert sous tension, D 100 mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 860806
-
- Registre motorisé ouvert sous tension (12/24 V), D 200 mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 864722
-
- Registre manuel en acier galvanisé, à volet plein, raccordement D 315 mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 863354
-
- Registre manuel en acier galva, volet en tôle pleine, à joints, raccord D 200 mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 860805
-
- Registre motorisé ouvert sous tension (12/24 V), D 160 mm
| |