- Accueil
- Génie climatique
- Ventilation Collectif / Tertiaire
- Collectif / Tertiaire - Conduits et Accessoires
- Collectif / Tertiaire - Conduits et Accessoires
- Appareil de récupération de chaleur
Appareil de récupération de chaleur
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- montage appareil
- tension de raccordement
- puissance absorbée
- largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur
- hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur
- matériau du boîtier/corps
- volume d'air max. à 50 Pa
- volume d'air max. à 100 Pa
- volume d'air max. à 150 Pa
- volume d'air max. à 200 Pa
- volume d'air max. à 250 Pa
- volume d'air max. à 300 Pa
- volume d'air max. à 400 Pa
- volume d'air max. à 500 Pa
- volume d'air max. à 600 Pa
- type de ventilateur
- type de moteur
- récupération de la chaleur au-dessus de
- type de batterie de refroidissement
- type chauffage de batterie
- système de changement
- avec by-pass
- filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
- filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
- filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
- efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
- avec sortie de condensat
- mode hors-gel
- avec contrôle de pression constant
- avec surveillance du débit volumétrique
- raccordement électrique
- avec protection thermique
- rendement thermique
- adapté à une commande électronique
- convient pour réglage basse tension
- avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence
- adapté à une régulation par transfo
- largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur
- hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur
- diamètre nom. de conduit raccordement intérieur
- diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
- raccordement
- indice de protection (IP)
- longueur
- largeur
- hauteur
- avec tôle de toit
- avec cadre de support