Bouche d'aération

Trier par
Afficher
172 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
MANCHON TM LONG 50-70 MM - BLC photo du produit
En stock
x   1   unité
BHB 5/40 125L photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 542462
  • BHB 5/40 125L

  • Bhb 5/40 125l - bouche d'extraction hygroréglable sdb diamètre 125
En stock
x   1   unité
BHB 10/40 125L photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 542464
  • BHB 10/40 125L

  • Bhb 10/40 125l - bouche d'extraction hygroréglable sdb diamètre 125
En stock
x   1   unité
BAW 5-30PP 125L photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 526393
  • BAW 5-30PP 125L

  • Baw 5-30pp 125l - bouche d'extraction autoréglable wc à piles diamètre 125
En stock
x   1   unité
MANCH. RALLONGE TM 20-30MM-BLC photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11011893
  • MANCH. RALLONGE TM 20-30MM-BLC

  • Manchon de raccordement pour entrée d'air rallonge TM, longueur de 20 à 30 mm
En stock
x   1   unité
BHBW 5/40-30PP 125L photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 526387
  • BHBW 5/40-30PP 125L

  • Bhbw 5/40-30pp 125l - bouche d'extraction hygroréglable sdb/wc à piles 125
Sur commande
x   1   unité
BAW 5-30EP 125L photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 526395
  • BAW 5-30EP 125L

  • Baw 5-30ep 125l - bouche d'extraction autoréglable wc électrique diamètre 125
Sur commande
x   1   unité
ME 160 photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 533159
  • ME 160

  • Me 160 - entrée/sortie d'air murale diamètre 160
En stock
x   1   unité
BAW 5-30M 125L photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 526392
  • BAW 5-30M 125L

  • Baw 5-30m 125l - bouche d'extraction autoréglable wc manuelle diamètre 125
Selon l'agence
x   1   unité
BHC 10/40-90M 125L photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 526370
  • BHC 10/40-90M 125L

  • Bhc 10/40-90m 125l - bouche d'extraction hygroréglable cuisine manuelle 125
Sur commande
x   1   unité
BHC 10/40-90PB 125L photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 526374
  • BHC 10/40-90PB 125L

  • Bhc 10/40-90pb 125l - bouche d'extraction hygroréglable cuisine à piles 125
Sur commande
x   1   unité
BHC 10/45-135PB 125L photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 542450
  • BHC 10/45-135PB 125L

  • Bhc 10/45-135pb 125l - bouche d'extraction hygro cuisine à piles d125 mm
En stock
x   1   unité