Gaine de ventilation ronde

Trier par
Afficher
82 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CMS 125 LG 3M photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 904328
  • CMS 125 LG 3M

  • Conduit spiralé acier galvanisé, D 125 mm, longueur 3 m
Selon l'agence
x   1   unité
GG 125 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 847713
  • GG 125

  • Gaine semi-rigide acier galvanisé, classement M0, D 125 mm, longueur 3 m
En stock
x   1   unité
CMS 200 LG 3M photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 904284
  • CMS 200 LG 3M

  • Conduit spiralé acier galvanisé, D 200 mm, longueur 3 m
En stock
x   1   unité
CMS 160 LG 3M photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 904264
  • CMS 160 LG 3M

  • Conduit spiralé acier galvanisé, D 160 mm, longueur 3 m
En stock
x   1   unité
CMS 250 LG 3M photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 904271
  • CMS 250 LG 3M

  • Conduit spiralé acier galvanisé, D 250 mm, longueur 3 m
Selon l'agence
x   1   unité
CMS 315 LG 3M photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 904265
  • CMS 315 LG 3M

  • Conduit spiralé acier galvanisé, D 315 mm, longueur 3 m
Selon l'agence
x   1   unité
GG 160 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 847714
  • GG 160

  • Gaine semi-rigide acier galvanisé, classement M0, D 160 mm, longueur 3 m
Selon l'agence
x   1   unité
GG 200 photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 847715
  • GG 200

  • Gaine semi-rigide acier galvanisé, classement M0, D 200 mm, longueur 3 m
En stock
x   1   unité
CMS 100 LG 3M photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 904336
  • CMS 100 LG 3M

  • Conduit spiralé acier galvanisé, D 100 mm, longueur 3 m
En stock
x   1   unité
CMS 80 LG 3M photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 904497
  • CMS 80 LG 3M

  • Conduit spiralé acier galvanisé, D 80 mm, longueur 3 m
En stock
x   1   unité
CMS 160 LG 2M photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 903163
  • CMS 160 LG 2M

  • Conduit spiralé acier galvanisé, D 160 mm, longueur 2 m
Sur commande
x   1   unité
CMS 160 LG 2,47M photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 907725
  • CMS 160 LG 2,47M

  • Conduit spiralé acier galvanisé, D 160 mm, longueur 2,47 m
Selon l'agence
x   1   unité