Moteur électrique

Trier par
Afficher
9 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
KIT MOTEUR LOCKTONE 1V photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11044398
  • KIT MOTEUR LOCKTONE 1V

  • Moteur de réarmement LOCKTONE pour les volets OPTONE 1V
Sur commande
x   1   unité
OP/MOT 3/0.9 photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 545213
  • OP/MOT 3/0.9

  • OP/MOT 3/0.9 - OP/MOT 2V 4/6P 3/0.9kW
Sur commande
x   1   unité
OP/MOT 0.75/0.22 photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 545296
  • OP/MOT 0.75/0.22

  • OP/MOT 0.75/0.22 - OP/MOT 2V 4/6P 0.75/0.22kW
Sur commande
x   1   unité
OP/MOT 18.5/4.6 photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 545128
  • OP/MOT 18.5/4.6

  • OP/MOT 18.5/4.6 - OP/MOT 2V 4/8P 18.5/4.6kW
Sur commande
x   1   unité
OP/MOT 1V 0.37KW photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 545505
  • OP/MOT 1V 0.37KW

  • OP/MOT 1V 0.37kW - OP/MOT 1V 0.37kW Vulcan-T
Sur commande
x   1   unité
OP/CAPOT 355 N1 photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 545316
  • OP/CAPOT 355 N1

  • OP/Capot 355 N1 - Capot mot.pour Vulcan 355 N1/n2
Sur commande
x   1   unité
OP/MOT 0.37/0.09 photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 545521
  • OP/MOT 0.37/0.09

  • OP/MOT 0.37/0.09 - OP/MOT 2V 4/8P 0.37/0.09kW
Sur commande
x   1   unité
KIT MOTEUR LOCKTONE 2V photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11044399
  • KIT MOTEUR LOCKTONE 2V

  • Moteur de réarmement LOCKTONE pour les volets OPTONE 2V
Sur commande
x   1   unité
OP/MOT 11/2,7 photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 545375
  • OP/MOT 11/2,7

  • OP/MOT 11/2.7 - OP/MOT 2V 4/8P 11/2.7kW
Sur commande
x   1   unité
  • 1