|
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 226076
-
- Hotte laverie MOTORISEE hauteur 40CM longueur 1.5M visière 1M
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 227057
-
- Hotte motorisée extra-plate, hauteur 40 cm, longueur 1,5 m, visière 1 m
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 540107
-
- Groupe encastré de cuisine 60 cm, 302 m3/h
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 980373
-
- Eclairage applique LED, 1X38W, étanche IP66 pour hotte professionnelle
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 226075
-
- Hotte motorisée 2500 m3/h sur laverie pro, hauteur 40 cm, long 1 m, visière 1m
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 987075
-
- Virole circulaire pour hotte maxfil, montage sur chantier, d 315 mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 982573
-
- Virole circulaire pour hotte maxfil, montage sur chantier, d 200 mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 510105
-
- Hotte casquette marron, largeur 60 cm, 230 m3/h, 3 vitesses, filtre métallique
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 982571
-
- Virole circulaire pour hotte maxfil, montage sur chantier, d 160 mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 520112
-
- Hotte design inox 60 cm, 410 m3/h
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 980361
-
- Colonne acier inox pour hotte semi-professionnelle KARA, hauteur maxi 835 mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 989713
-
- Virole circulaire pour hotte maxfil, montage en usine, d 400 mm
| |