Coude de gaine de ventilation rond

Trier par
Afficher
5 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
COUDE 45° D51 F/F SERIE T photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
COUDE 90° D51 F/F GRAND RAYON photo du produit
Sur commande
x   1   unité
COUDE 90D SERIE W ASPIRATION photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11070184
  • COUDE 90D SERIE W ASPIRATION

  • Coude 90° série W pour réseau d'aspiration centralisée diamètre 44 mm
Sur commande
x   1   unité
COUDE 45D SERIE W ASPIRATION photo du produit
  • Fabricant : Aldes
  • Réf. fabricant : 11070183
  • COUDE 45D SERIE W ASPIRATION

  • Coude 45° série W pour réseau d'aspiration centralisée diamètre 44 mm
Sur commande
x   1   unité
COUDE 90D D51 FF PETIT RAYON photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1