- Accueil
- Génie climatique
- Ventilation Domestique
- VMC pavillonaire double flux
- VMC pavillonaire double flux
- Appareil de récupération de chaleur maison unifamiliale
Appareil de récupération de chaleur maison unifamiliale
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- matériau du boîtier/corps
- diamètre nominal du conduit
- hauteur
- montage mural
- adapté à un montage au plafond
- montage au sol
- orientation réversible gauche / droite
- volume d'air max. à 50 Pa
- volume d'air max. à 100 Pa
- volume d'air max. à 150 Pa
- volume d'air max. à 200 Pa
- volume d'air max. à 250 Pa
- volume d'air max. à 300 Pa
- avec protection thermique
- type de moteur
- tension
- fréquence
- nombre de phases
- raccordement électrique
- avec écran digital
- supporte protocole Modbus
- Avec commande filaire
- Convient pour un fonctionnement filaire
- commande à distance possible
- avec contrôleur de zone
- convient au contrôleur de zone
- avec capteur d'humidité interne (HR)
- convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
- avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
- convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
- avec élément chauffant
- convient pour raccordement chaudière de CC
- avec by-pass
- avec contrôle de pression constant
- avec surveillance du débit volumétrique
- type de protection antigel
- connexions côté air extérieur
- connexions côté résidentiel
- raccordement à une maison en bas
- raccordement à une maison sur le côté gauche
- raccordement à une maison sur le côté droit
- raccordement à une maison sur le haut
- raccordement au toit sur le côté
- raccordement au toit sur le haut
- filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
- filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
- filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
- efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
- largeur
- profondeur
- poids