|
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 700194
-
- Boîtier électronique d'adaptation de signal. Compatible système AJUSTAIR
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 700153
-
- Variateur de fréquence autonome, triphasé, multi-puissances 2.2 à 4 kw
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 700579
-
- Autotransformateur triphasé, 5 positions, 2,5 A, IP54
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 700246
-
- Commande marche/arrêt et PV/GV pour moteur 2V à bobinages dahlander 1/1,7A
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 707874
-
- Disjoncteur magnéto-thermique et commande marche/arrêt pour moteur 1V 2.5A
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 700080
-
- Sonde de pression différentielle à afficheur 0 à 1000 Pa
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 700041
-
- Télécommande de régulateur RMEC, câble 1 m + prise jack
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 700024
-
- Kit de mesure de pression avec 2 prises et 2 mètres de tube
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 703808
-
- Commutateur étoile / triangle IP67 16 A
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 700644
-
- Commutateur rotatif bi-vitesses, 3 A
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 700257
-
- Commande marche/arrêt et PV/GV pour moteur 2V à bobinages dahlander 4,2/10A
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 700219
-
- Commande marche/arrêt et PV/GV pour moteur 2V à bobinages indépendants 1,3/3,1A
| |