- Accueil
- Génie climatique
- Ventilation Industrielle
- Ventilation Industrielle
- Matériel de montage pour ventilateurs
- Capteur de température (HVAC)
Capteur de température (HVAC)
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- lieu d'utilisation
- technologie
- plage de mesure de l'humidité relative de l'air
- avec matériau de fixation
- montage mural
- adapté à un montage au plafond
- convient pour montage dans conduit d’aération
- montage de tube possible
- convient pour de l’air
- adapté aux liquides
- adapté aux gaz
- avec boîtier
- fixation du couvercle
- élément de capteur à l'intérieur du boîtier
- élément de capteur à l'extérieur du boîtier
- câble fixe sur capteur
- matériau élément
- mesure de température active
- mesure passive de la température
- mesure de la température moyenne
- mesure du CO1
- mesure des COV
- mesure de l'humidité relative de l'air
- mesure de l'humidité absolue de l'air
- mesure de l'enthalpie
- mesure du point de rosée
- mesure des particules (PM)
- plage de mesure du CO1
- plage de mesure COV
- nombre de plages de mesure
- paramétrage offset possible
- représentation de tendance
- mémorisation possible des défaillances
- tolérance
- potentiomètre avec bouton de réglage
- supporte protocole BACnet
- supporte protocole Modbus
- protocole pris en charge pour MP (multipoint)
- supporte le protocole KNX
- technologie LoRa
- NFC (Near Field Communication)
- Bluetooth
- compatible Wi-Fi
- bouton-poussoir de mise en veille
- sans fil
- avec affichage
- finition de l'écran
- type d'alimentation électrique
- finition du raccordement électrique
- tension d'alimentation assignée CA
- avec protection contre l'inversion de polarité
- nombre de signaux de sortie
- nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
- nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
- humidité ambiante max. (sans condensation)
- température ambiante
- antidéflagration
- indice de protection (IP)
- hauteur boîtier
- largeur boîtier
- profondeur boîtier
- couleur du boîtier/corps
- résistant aux UV
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT
- 1
- 2