Vanne de régulation trois voies

Trier par
Afficher
10 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
VANNE 3V CADB N 55 DN25 24V photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 700005
  • VANNE 3V CADB N 55 DN25 24V

  • Vanne 3 voies pour caisson CADT N 55, 3WV DN25 KVS10, propo 24 V + servomoteur
Sur commande
x   1   unité
VANNE 3V CADB N 30 DN20 24V photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 700003
  • VANNE 3V CADB N 30 DN20 24V

  • Vanne 3 voies pour caisson CABD N 30, 3WV DN20 KVS4, proport 24 V + servomoteur
Sur commande
x   1   unité
VANNE 3V CADB N 08 DN15 24V photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 700001
  • VANNE 3V CADB N 08 DN15 24V

  • Vanne 3 voies pour caisson CABD N 08, 3WV DN15 KVS1.6, propo 24 V + servomoteur
Sur commande
x   1   unité
VTVS VANNE 3V R312 15-2.5+MOT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VTVS VANNE 3V R318 20-6,3+MOT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VANNE 3V CADB N 18 DN15 24V photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 700002
  • VANNE 3V CADB N 18 DN15 24V

  • Vanne 3 voies pour caisson CABD N 18, 3WV DN15 KVS2.5, propo 24 V + servomoteur
Sur commande
x   1   unité
VANNE 3V CADB N 05 DN15 24V photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 700000
  • VANNE 3V CADB N 05 DN15 24V

  • Vanne 3 voies pour caisson CABD N 05, 3WV DN15 KVS1, proport 24 V + servomoteur
Sur commande
x   1   unité
VANNE 3V CADT N 80 DN40 24V photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 700006
  • VANNE 3V CADT N 80 DN40 24V

  • Vanne 3 voies pour caisson CADT N 80, 3WV DN40 KVS16, propo 24 V + servomoteur
Sur commande
x   1   unité
VANNE 3V CADB N 45 DN25 24V photo du produit
  • Fabricant : S&P
  • Réf. fabricant : 700004
  • VANNE 3V CADB N 45 DN25 24V

  • Vanne 3 voies pour caisson CADT N 45, 3WV DN20 KVS6.3, propo 24 V + servomoteur
Sur commande
x   1   unité
VTVS VANNE 3V R311 15-1.6+MOT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1