|
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 520108
-
- Hotte pyramidale 60 cm inox 410 m3/h
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 520113
-
- Hotte design inox 90 cm, 410 m3/h
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 500928
-
- Extracteur de cuisine centrifuge, 415/625 m3/h avec filtre métal/téflon, D 116mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 510106
-
- Hotte casquette blanche, largeur 60 cm, 230 m3/h, 3 vitesses, filtre métallique
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 520109
-
- Hotte pyramidale 90 cm inox 410 m3/h
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 540106
-
- Groupe encastré de cuisine 60 cm, 220 m3/h
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 540107
-
- Groupe encastré de cuisine 60 cm, 302 m3/h
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 500545
-
- Extracteur de cuisine centrifuge, 360 m3/h avec filtre métal/téflon, D 100 mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 510105
-
- Hotte casquette marron, largeur 60 cm, 230 m3/h, 3 vitesses, filtre métallique
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 500077
-
- Extracteur de cuisine centrifuge, 250 m3/h, D 100 mm
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 520112
-
- Hotte design inox 60 cm, 410 m3/h
| |
- Fabricant : S&P
- Réf. fabricant : 504760
-
- Extracteur de cuisine centrifuge avec accessoires de raccordement, 360 m3/h
| |