- Accueil
- Génie climatique
- Ventilation
- VMC simple flux hygroréglable
- VMC simple flux hygroréglable
- Ventilateur simple flux pour habitat individuel
Ventilateur simple flux pour habitat individuel
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- matériau du boîtier/corps
- type de moteur
- signal de commande
- diamètre nominal du conduit
- raccordement
- débit d'air max à 50 Pa
- débit d'air max à 100Pa
- débit d'air max. à 150 Pa
- débit d'air max à 200Pa
- raccordement électrique
- classe d’efficience énergétique
- type de réglage de vitesse
- avec télécommande sans fil
- commande à distance possible
- Avec commande filaire
- Convient pour un fonctionnement filaire
- convient pour ventilation en fonction de la demande
- avec capteur d'humidité interne (HR)
- avec capteur d'humidité externe (HR)
- convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
- avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
- avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
- convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
- avec capteur de pression
- convient capteur de pression (supplémentaire)
- avec contrôleur de zone
- convient au contrôleur de zone
- gestion via application
- avec détecteur de mouvement
- convient pour un détecteur de mouvement
- nombre de raccords d’aspiration
- raccordement au dos
- profondeur
- hauteur
- largeur
- fréquence de la tension d’alimentation
- tension d’alimentation
- niveau de puissance acoustique
- détecte des composés organiques volatils (COV)
- débit d'air contrôlé par capteur
- montage mural
- adapté à un montage au plafond
- convient pour montage au sol
- adapté pour le montage suspendu
- montage horizontal
- montage vertical