• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - AS04674 - IRL 3321 B/25T-7035 L=2,4M

  • IRL 3321 B/25 TULIPE RAL 7035 L=2,4M
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : AS04674
    • Référence Sonepar : 00047006937
    • EAN : 3447640069375
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CONDUIT ISOLANT RIGIDE LISSE - IRL - 3321 - TULIPÉ - NF - LONGUEUR 2,4M - DIAMÈTRE 25MM - GRIS RAL7035

•Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.