• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - AS04978 - TE OUVRABLE 32MM-S5

  • RKT/32G TE OUVRABLE 32MM-S
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : AS04978
    • Référence Sonepar : 00047493044
    • EAN : 8011564930445
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TÉ OUVRABLE RK - IP40 - DIAMÈTRE 32MM - GRIS RAL7035 - SACHET DE 5 PIECES

•Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.