• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - DX51432 - R 32 RESSORT PLIAGE DES TUBES

  • R 32 RESSORT DE PLIAGE DES TUBES
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : DX51432
    • Référence Sonepar : 00047803120
    • EAN : 8018678031204
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RESSORT À CINTRER POUR RK15 - DIAMÈTRE 32MM

•Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver