• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - FR60147N - COFF ETAGE 4PC 16A+1PC TRI+N

  • COFF ETAGE 4PC 16A+1PC TRI+N 400V 20A
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : FR60147N
    • Référence Sonepar : 00047003007
    • EAN : 8011564769137
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COFFRET D'ALIMENTATION PROVISOIRE TRI+NE - Q-DIN 14 - 4P 40A - 26 KVA - 4 PC 2P+T 230V 16A + 1 PC 3P+N+T 400V 20A - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE - IP44

•Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver