« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GW13601 - SONNERIE 12VCA-50Hz 8VA 1M BEI
SONNERIE 12VCA-50Hz 8VA 1M BEIGE
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GW13601
Référence Sonepar : 00047507361
EAN : 8034035073618
Description
RINGER - 12V ac 50 Hz 8VA 80 dB AT 1 METER - 1 MODULE - NATURAL BEIGE - CHORUS