« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Gewiss - GW13602 - SONNERIE 230VCA-50Hz 8VA 1M BE
SONNERIE 230VCA-50Hz 8VA 1M BEIGE
Fabricant : Gewiss
Réf. fabricant : GW13602
Référence Sonepar : 00047507362
EAN : 8034035073625
Description
RINGER - 230V ac 50 Hz 8VA 80 dB AT 1 METER - 1 MODULE - NATURAL BEIGE - CHORUS